U34180.025.0084 | Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch vòm, 100pk | 32mm30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34180.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Mái vòm, 100PK | AG2WTP 32MM30

GRAINGER U34180.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WTP phần: U34180.025.0084Tham chiếu chéo: 32MM30 / 163Z70
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
€57.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.188 đến 0.250 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.5 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1700
Độ bền kéo2100 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Chi tiết sản phẩm:

  • 32MM30 là sự thay thế được đề xuất của 5RTV6

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34180.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Dome, 100PK
€57.37 /đóng gói