U34180.015.0053 | Đinh tán mù 5/32 inch X 0.362 inch vòm, 500pk | 32mm16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34180.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Dome, 500PK | AG2WTF 32MM16

GRAINGER U34180.015.0053 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.362 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WTF phần: U34180.015.0053Tham chiếu chéo: 32MM16 / 163Z57
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
€57.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#20
Dải lưới0.126 đến 0.187 "
Đầu Dia.0.296 đến 0.328 "
Chiều cao đầu0.05 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.362 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)650 Lbs.
Độ bền kéo820 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34180.015.0053 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.362 inch Dome, 500PK
€57.25 /đóng gói