U34140.018.0063 | Đinh tán mù 3/16 inch X 0.387 inch chìm, 250pk | 32ml71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34140.018.0063 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.387 inch chìm, 250PK | AG2WQQ 32ML71

GRAINGER U34140.018.0063 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.387 inch chìm, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WQQ phần: U34140.018.0063Tham chiếu chéo: 32ML71 / 163Z21
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
€16.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.126 đến 0.187 "
Đầu Dia.0.335 đến 0.361 "
Chiều cao đầu0.053 "
Loại đầuBộ đếm
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.387 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)540 Lbs.
Độ bền kéo680 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34140.018.0063 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.387 inch chìm, 250PK
€16.64 /đóng gói