U34133.012.4143 | Đinh tán mù 1/8 inch X 0.390 inch mặt bích, 500pk | 32 phút55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34133.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.390 Inch Flange, 500PK | AG2XBF 32MR55

GRAINGER U34133.012.4143 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.390 inch, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2XBF phần: U34133.012.4143Tham chiếu chéo: 32MR55 / 164C55
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
€51.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.039 đến 0.189 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.39 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)247 Lbs.
Độ bền kéo314 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34133.012.4143 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.390 inch, 500PK
€51.54 /đóng gói