U34127.018.6264 | Đinh tán mù 3/16 Inch X 0.437 Inch Mái vòm, 250pk | 32 phút95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34127.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.437 Inch Dome, 250PK | AG2WYH 32MN95

GRAINGER U34127.018.6264 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.437 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WYH phần: U34127.018.6264Tham chiếu chéo: 32MN95 / 164A86
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
€40.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.063 đến 0.252 "
Đầu Dia.0.356 đến 0.394 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.437 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)292 Lbs.
Độ bền kéo471 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34127.018.6264 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.437 inch Dome, 250PK
€40.46 /đóng gói