U34126.012.4143 | Đinh tán mù 1/8 inch X 0.323 inch mặt bích, 500pk | 32 phút12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34126.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.323 Inch Flange, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.323 inch, 500PK

Trong kho
Mục: AH3KBN phần: U34126.012.4143Tham chiếu chéo: 32MR12 / 164C35
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
€23.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.039 đến 0.189 "
Đầu Dia.0.360 đến 0.390 "
Chiều cao đầu0.065 "
Kiểu đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.323 "
Loại đinh tánKết thúc mở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)157 Lbs.
Phong cáchĐinh tán nhiều chiều
Độ bền kéo224 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)11.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.323 inch, 500PK
€23.19 /đóng gói