U34125.018.6769 | Đinh tán mù 3/16 Inch X 0.760 Inch Mái vòm, 250pk | 32 phút79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34125.018.6769 Đinh tán mù 3/16 Inch X 0.760 Inch Dome, 250PK | AG2WYB 32MN79

GRAINGER U34125.018.6769 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.760 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WYB phần: U34125.018.6769Tham chiếu chéo: 32MN79 / 164A80

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.378 đến 0.563 "
Đầu Dia.0.356 đến 0.394 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.76 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)292 Lbs.
Độ bền kéo471 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34125.018.6769 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.760 inch Dome, 250PK
€23.94 /đóng gói