U34125.012.4648 | Đinh tán mù 1/8 Inch X 0.638 Inch Mái vòm, 500pk | 32 phút66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34125.012.4648 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.638 inch Mái vòm, 500PK | AG2WXM 32MN66

GRAINGER U34125.012.4648 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.638 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WXM phần: U34125.012.4648Tham chiếu chéo: 32MN66 / 164A67
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
€34.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.315 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.638 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)157 Lbs.
Độ bền kéo224 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34125.012.4648 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.638 inch Dome, 500PK
€34.81 /đóng gói