U34122.012.0046 | Đinh tán mù 1/8 inch X 0.525 inch mặt bích, 500pk | 32mk93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34122.012.0046 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.525 Inch Flange, 500PK | AG2WMN 32MK93

GRAINGER U34122.012.0046 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.525 inch, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WMN phần: U34122.012.0046Tham chiếu chéo: 32MK93 / 163Y49

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€24.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.313 đến 0.375 "
Đầu Dia.0.360 đến 0.390 "
Chiều cao đầu0.065 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.525 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)170 Lbs.
Độ bền kéo220 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34122.012.0046 Đinh tán mù Mặt bích 1/8 inch X 0.525 inch, 500PK
€24.74 /đóng gói