U34121.025.0084 | Đinh tán mù 1/4 Inch X Mái vòm 0.500 inch, 100pk | 32mk84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34121.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Mái vòm, 100PK | AG2WMD 32MK84

GRAINGER U34121.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WMD phần: U34121.025.0084Tham chiếu chéo: 32MK84 / 163Y40
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
€19.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.188 đến 0.250 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.5 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)700 Lbs.
Độ bền kéo920 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34121.025.0084 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.500 inch Dome, 100PK
€19.15 /đóng gói