U34120.015.0058 | Đinh tán mù 5/32 inch X 0.675 inch chìm, 500pk | 32mk47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34120.015.0058 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.675 inch chìm, 500PK | AG2WKY 32MK47

GRAINGER U34120.015.0058 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.675 inch chìm, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WKY phần: U34120.015.0058Tham chiếu chéo: 32MK47 / 163Y06
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
€26.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#20
Dải lưới0.376 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.268 đến 0.294 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuBộ đếm
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.675 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)260 Lbs.
Độ bền kéo350 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34120.015.0058 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.675 inch chìm, 500PK
€26.92 /đóng gói