U33900.018.6466 | Đinh tán mù 3/16 Inch X Mái vòm 0.626 inch, 250pk | 32mp20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33900.018.6466 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.626 Inch Dome, 250PK | AG2WZA 32MP20

GRAINGER U33900.018.6466 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.626 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WZA phần: U33900.018.6466Tham chiếu chéo: 32MP20 / 164C03
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
€35.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.189 đến 0.378 "
Đầu Dia.0.356 đến 0.394 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.626 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)583 Lbs.
Độ bền kéo695 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33900.018.6466 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.626 inch Dome, 250PK
€35.58 /đóng gói