U33670.018.0610 | Đinh tán mù 3/16 Inch X 0.906 Inch Mái vòm, 250pk | 32 phút59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33670.018.0610 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.906 Inch Dome, 250PK | AG2WXE 32MN59

GRAINGER U33670.018.0610 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.906 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WXE phần: U33670.018.0610Tham chiếu chéo: 32MN59 / 164A60
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
€84.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.501 đến 0.625 "
Đầu Dia.0.327 đến 0.398 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.906 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánĐóng
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)898 Lbs.
Độ bền kéo986 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33670.018.0610 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.906 inch Dome, 250PK
€84.59 /đóng gói