U33610.012.0044 | Đinh tán mù 1/8 inch X 0.485 inch vòm, 500pk | 32mm95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33610.012.0044 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.485 inch vòm, 500PK | AG2WVJ 32MM95

GRAINGER U33610.012.0044 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.485 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WVJ phần: U33610.012.0044Tham chiếu chéo: 32MM95 / 164A12
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
€51.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.188 đến 0.250 "
Đầu Dia.0.224 đến 0.252 "
Chiều cao đầu0.05 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.485 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánĐóng
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)240 Lbs.
Độ bền kéo280 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33610.012.0044 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.485 inch Dome, 500PK
€51.75 /đóng gói