U33190.025.0814 | Đinh tán mù 1/4 inch Mái vòm 1.125 inch, 100pk | 32mj97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33190.025.0814 Đinh tán mù 1/4 inch Mái vòm 1.125 inch, 100PK | AG2WJA 32MJ97

GRAINGER U33190.025.0814 Đinh tán mù 1/4 Inch 1.125 Inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WJA phần: U33190.025.0814Tham chiếu chéo: 32MJ97 / 163X61
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
€30.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.751 đến 0.875 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán1.125 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)460 Lbs.
Độ bền kéo560 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33190.025.0814 Đinh tán mù 1/4 Inch 1.125 Inch Dome, 100PK
€30.10 /đóng gói