U33190.025.0088 | Đinh tán mù 1/4 Inch X 0.750 Inch Mái vòm, 100pk | 32mj94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33190.025.0088 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.750 inch Mái vòm, 100PK | AG2WHX 32MJ94

GRAINGER U33190.025.0088 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.750 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WHX phần: U33190.025.0088Tham chiếu chéo: 32MJ94 / 163X58
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
€27.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.376 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.75 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)460 Lbs.
Độ bền kéo560 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33190.025.0088 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.750 inch Dome, 100PK
€27.50 /đóng gói