U33190.012.0042 | Đinh tán mù 1/8 Inch X 0.275 Inch Mái vòm, 500pk | 32mj68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33190.012.0042 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.275 inch vòm, 500PK | AG2WGZ 32MJ68

GRAINGER U33190.012.0042 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.275 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WGZ phần: U33190.012.0042Tham chiếu chéo: 32MJ68 / 163X32
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
€11.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.063 đến 0.125 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.275 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)120 Lbs.
Độ bền kéo150 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33190.012.0042 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.275 inch Dome, 500PK
€11.52 /đóng gói