U32642.025.0087 | Đinh tán mù 1/4 inch X 0.66 inch chìm, 100pk | 32mr75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U32642.025.0087 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.66 inch chìm, 100PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.66 inch chìm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2XBV phần: U32642.025.0087Tham chiếu chéo: 32MR75 / 164C68
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
€68.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấu trúc đinh tán mù
Kích thước khoanG
Dải lưới0.125 đến 0.437 "
Đầu Dia.0.470 "
Chiều cao đầu0.1 "
Loại đầuBộ đếm
Kích thước lỗ0.261 đến 0.276 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.66 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)2243
Độ bền kéo1839 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U32642.025.0087 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.66 inch chìm, 100PK
€68.38 /đóng gói