U31702.019.0125 | Vít Tự Khoan Lục Giác #10-16 1-1/4 Inch, 100pk | 31jj89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U31702.019.0125 Vít tự khoan lục giác #10-16 1-1/4 Inch, 100PK | AG2GMR 31JJ89

GRAINGER U31702.019.0125 Vít lục giác tự khoan #10-16 1-1/4 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GMR phần: U31702.019.0125Tham chiếu chéo: 31JJ89
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
€8.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít khai thác tự khoan
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcMạ kẽm
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.305 đến 0.312 "
Chiều cao đầu0.105 đến 0.12 "
Loại đầuMáy giặt Hex với Neoprene
Chiều rộng Hex0.305 đến 0.312 "
Chiều dài1.25 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-16
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.472 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U31702.019.0125 Vít lục giác tự khoan #10-16 1-1/4 Inch, 100PK
€8.37 /đóng gói