U30577.050.0001 | Mặt bích neo thả vào Thép carbon kẽm 5/8 inch, 25pk | 31jc58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U30577.050.0001 Mặt bích neo thả vào Thép carbon kẽm 5/8 inch, 25PK | AG2FPE 31JC58

GRAINGER U30577.050.0001 Mặt bích neo thả vào Thép kẽm Carbon 5/8 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FPE phần: U30577.050.0001Tham chiếu chéo: 31JC58
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
€28.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.5 / 8 "
Đường kính bu lông.1 / 2 "
Kích thước mũi khoan5 / 8 "
Chiều dài2"
Vật chấtMạ kẽm, thép cacbon
Tối thiểu. Hố sâu2"
Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "
KiểuMặt bích

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U30577.050.0001 Mặt bích neo thả vào Thép kẽm Carbon 5/8 inch, 25PK
€28.23 /đóng gói