U30575.075.0001 | Mỏ Neo thả vào 3/4-10x3-1/8 Inch, 5pk | 31jc64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Neo thả vào 3/4-10X3-1/8 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EDG phần: U30575.075.0001Tham chiếu chéo: 31JC64
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
€16.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.1"
Chiều dài neo3.125 "
Đường kính bu lông.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan1"
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Hố sâu3-1 / 8 "
Chiều dài sợi chỉ1.25 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuKhông mặt bích

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Neo thả vào 3/4-10X3-1/8 inch, 5PK
€16.09 /đóng gói