U30532.000.0001 | Mỏ Neo Tự Khoan #6to#10, 100pk | 38vc32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U30532.000.0001 Anchor Self-Drilling #6To#10, 100PK | AH8KHX 38VC32

GRAINGER U30532.000.0001 Neo tự khoan #6To#10, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH8KHX phần: U30532.000.0001Tham chiếu chéo: 38VC32
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
€49.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo vách thạch cao
Chiều dài neo1 5 / 16 "
Dải lưới3/8 đến 1 "
Vật chấtZamac
Tối thiểu. Hố sâu3 / 4 "
Chiều dài trục vít1.5 "
Loại đinh ốcCombo Head Phillips / Slotted
Kích thước máy# 6 đến # 10 x 1-5 / 16
Phong cáchTự khoan
Dia đề.# 6 đến # 10
KiểuNeo vách thạch cao
Dùng vớiVít
Chiều dày3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U30532.000.0001 Neo tự khoan #6To#10, 100PK
€49.55 /đóng gói