U28100.013.0100 | Vít Kim Loại Lục Giác #6 Dài 1 Inch, 100pk | 31jm75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U28100.013.0100 Metal Screw Hex #6 1 Inch Length, 100PK | AH3EFC 31JM75

GRAINGER U28100.013.0100 Vít kim loại Hex #6 Chiều dài 1 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EFC phần: U28100.013.0100Tham chiếu chéo: 31JM75 / 155V76
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
€7.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.039 đến 0.048 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.244 đến 0.250 "
Chiều cao đầu0.08 đến 0.093 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1"
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy# 6-20
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U28100.013.0100 Vít kim loại Hex #6 Chiều dài 1 inch, 100PK
€7.15 /đóng gói