vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U26661.016.0037 Chảo vít kim loại tấm #8-18 3/8 Inch, 100PK | AG2GYZ 31JM46

GRAINGER U26661.016.0037 Chảo vít kim loại dạng tấm #8-18 3/8 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GYZ phần: U26661.016.0037Tham chiếu chéo: 31JM46 / 155V47
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
€4.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổSlotted / Phillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.306 đến 0.322 "
Chiều cao đầu0.105 đến 0.115 "
Loại đầuPan
Chiều dài3 / 8 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U26661.016.0037 Chảo vít kim loại dạng tấm #8-18 3/8 inch, 100PK
€4.97 /đóng gói