U25880.011.0050 | Vít Gỗ Đế Chìm #4 Khe Thép 1/2 Inch, 100pk | 31jf76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U25880.011.0050 Wood Screw Countersunk #4 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FYW 31JF76

GRAINGER U25880.011.0050 Vít chìm gỗ #4 Khe thép 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FYW phần: U25880.011.0050Tham chiếu chéo: 31JF76 / 163R59
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
€11.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít gỗ
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.031 "
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.195 đến 0.225 "
Chiều cao đầu0.084 đến 0.104 "
Loại đầuBàn nâng cao
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtThép
Kích thước máy#4
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U25880.011.0050 Vít chìm gỗ #4 Khe thép 1/2 inch, 100PK
€11.80 /đóng gói