U25710.016.0075 | Vòng vít gỗ #8 3/4 inch Phillips thép, 100pk | 31jf58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U25710.016.0075 Wood Screw Round #8 3/4 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FYB 31JF58

GRAINGER U25710.016.0075 Vòng vít gỗ #8 3/4 inch thép Phillips, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FYB phần: U25710.016.0075Tham chiếu chéo: 31JF58 / 163R41
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
€16.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít gỗ
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.287 đến 0.309 "
Chiều cao đầu0.107 đến 0.12 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U25710.016.0075 Vòng vít gỗ #8 3/4 inch thép Phillips, 100PK
€16.73 /đóng gói