U24210.031.0500 | Máy Vít Thép Carbon Thấp Tròn 5/16 Inch 5 Inch, 50pk | 31jt43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U24210.031.0500 Vít máy tròn 5/16 inch Thép carbon thấp tròn 5 inch, 50PK | AG2HPB 31JT43

GRAINGER U24210.031.0500 Vít máy 5/16 inch Thép carbon thấp tròn 5 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HPB phần: U24210.031.0500Tham chiếu chéo: 31JT43 / 127K89
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
€83.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.072 đến 0.084 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.557 đến 0.590 "
Chiều cao đầu0.198 đến 0.216 "
Loại đầuTròn
Chiều dài5"
Vật chấtThép carbon thấp
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158085

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U24210.031.0500 Vít máy 5/16 inch Thép carbon thấp tròn 5 inch, 50PK
€83.28 /đóng gói