U17273.037.0050 | Bu-lông chữ U Thép dài 3/8-16 Kẽm, 5pk | 32tg77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U17273.037.0050 U-Bolt Long Tngent Steel 3/8-16 Zinc, 5PK | AG3AXQ 32TG77

GRAINGER U17273.037.0050 U-Bolt Thép dài Tngent 3/8-16 Kẽm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG3AXQ phần: U17273.037.0050Tham chiếu chéo: 32TG77
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
€13.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcZinc
Đối với kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài bên trong3"
Chiều rộng bên trong15 / 16 "
Vật chấtThép
Độ dài chủ đề2.375 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuTiếp tuyến dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152046

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: ASME B18.2.2- ASTM A563, Hạng A

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U17273.037.0050 U-Bolt Thép dài Tngent 3/8-16 Kẽm, 5PK
€13.94 /đóng gói