U17272.025.0075 | Bu-lông chữ U 1/4-20 Thép 3/4 Inch, 5pk | 32th32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U17272.025.0075 U-Bolt 1/4-20 Thép 3/4 Inch, 5PK | AG3AZX 32TH32

GRAINGER U17272.025.0075 Thép chữ U 1/4-20 3/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG3AZX phần: U17272.025.0075Tham chiếu chéo: 32TH32

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€6.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Đối với kích thước ống3 / 4 "
Chiều dài bên trong3.187 "
Chiều rộng bên trong1.125 "
Vật chấtThép
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuTiếp tuyến dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152046

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: ASME B18.2.2- ASTM A563, Hạng A

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U17272.025.0075 Thép chữ U 1/4-20 3/4 inch, 5PK
€6.18 /đóng gói