U17244.025.0025 | U-bolt 1/4-20 1/4 Inch Thép mạ kẽm nhúng nóng, 10pk | 31kf54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U17244.025.0025 U-Bolt 1/4-20 1/4 Inch Thép mạ kẽm nhúng nóng, 10PK | AG2KHL 31KF54

GRAINGER U17244.025.0025 U-Bolt 1/4-20 1/4 Inch Thép mạ kẽm nhúng nóng, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KHL phần: U17244.025.0025Tham chiếu chéo: 31KF54
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
€10.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Đối với kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài bên trong1.25 "
Chiều rộng bên trong9 / 16 "
Vật chấtThép
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuUốn tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152046

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: ASME B18.2.2- ASTM A563 Lớp A

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U17244.025.0025 U-Bolt 1/4-20 1/4 Inch Thép mạ kẽm nhúng nóng, 10PK
€10.00 /đóng gói