U09200.037.0287 | Ống neo Flt Carbon Steel 3/8 Inch 2-7/8 Inch, 25pk | 31kl81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U09200.037.0287 Ống neo Flt Carbon Steel 3/8 Inch 2-7/8 Inch, 25PK | AG2JNL 31KL81

GRAINGER U09200.037.0287 Tay áo Neo Flt Carbon Steel 3/8 Inch 2-7/8 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2JNL phần: U09200.037.0287Tham chiếu chéo: 31KL81
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
€34.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo2.875 "
Kiểu đầuĐầu phẳng
Vật chấtThép carbon
Min. Nhúng1.5 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2706

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U09200.037.0287 Tay áo Neo Flt Carbon Steel 3/8 Inch 2-7/8 Inch, 25PK
€34.97 /đóng gói