U09150.062.0425 | Tay áo Neo Hex Thép không gỉ 5/8 Inch 4-1/4 Inch, 5pk | 31kl91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U09150.062.0425 Tay neo Hex Thép không gỉ 5/8 Inch 4-1/4 Inch, 5PK | AG2KYE 31KL91

GRAINGER U09150.062.0425 Mỏ neo lục giác bằng thép không gỉ 5/8 inch 4-1/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KYE phần: U09150.062.0425Tham chiếu chéo: 31KL91
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
€57.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo4.25 "
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép không gỉ
Min. Nhúng2"
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)6380

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U09150.062.0425 Mỏ neo lục giác bằng thép không gỉ 5/8 inch 4-1/4 inch, 5PK
€57.67 /đóng gói