U09100.075.0625 | Ống neo Thép Carbon Hex 3/4 Inch 6-1/4 Inch, 2pk | 31kl76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U09100.075.0625 Mỏ neo thép lục giác bằng thép carbon 3/4 inch 6-1/4 inch, 2PK | AG2KXU 31KL76

GRAINGER U09100.075.0625 Tay neo Hex Carbon Steel 3/4 Inch 6-1/4 Inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KXU phần: U09100.075.0625Tham chiếu chéo: 31KL76
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
€14.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo6.25 "
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép carbon
Min. Nhúng2.25 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)9020

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U09100.075.0625 Tay neo Hex Carbon Steel 3/4 Inch 6-1/4 Inch, 2PK
€14.36 /đóng gói