U08320.037.0500 | Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 5 inch, 10pk | 31ja53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08320.037.0500 Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 5 Inch, 10PK | AG2FHU 31JA53

GRAINGER U08320.037.0500 Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 5 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FHU phần: U08320.037.0500Tham chiếu chéo: 31JA53 / 164X09
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
€7.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Đầu Dia.0.782 đến 0.844 "
Chiều cao đầu0.188 đến 0.208 "
Loại đầuTròn
Chiều dài5"
Vật chấtThép
Chiều cao hình vuông0.188 đến 0.219 "
Chiều rộng hình vuông0.368 đến 0.388 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152055

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08320.037.0500 Bu lông vận chuyển 3/8-16 X 5 inch, 10PK
€7.06 /đóng gói