U08307.062.0250 | Bu lông vận chuyển 5/8-11 2-1/2 Inch, 10pk | 31ja37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08307.062.0250 Carriage Bolt 5/8-11 2-1/2 Inch, 10PK | AH3ECF 31JA37

GRAINGER U08307.062.0250 Bulông vận chuyển 5/8-11 2-1/2 Inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ECF phần: U08307.062.0250Tham chiếu chéo: 31JA37 / 164W99

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€16.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan5 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA
Đầu Dia.1.219 đến 1.344 "
Chiều cao đầu0.313 đến 0.344 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.313 đến 0.344 "
Chiều rộng hình vuông0.616 đến 0.642 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề5 / 8-11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ: Hình vuông

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08307.062.0250 Bulông vận chuyển 5/8-11 2-1/2 Inch, 10PK
€16.83 /đóng gói