Grainger U08307.031.0125 | Bu lông vận chuyển 31ja21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08307.031.0125 Carriage Bolt 5/16-18 1-1/4 Low Carbon Steel Galvanised, 100PK | AG2FGV 31JA21

GRAINGER U08307.031.0125 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 1-1/4" Thép cacbon thấp mạ kẽm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FGV phần: U08307.031.0125Tham chiếu chéo: 31JA21
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
€25.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA
Đầu Dia.0.688 đến 0.719 "
Chiều cao đầu0.156 đến 0.176 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1.25 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.156 đến 0.187 "
Chiều rộng hình vuông0.307 đến 0.324 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152055

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08307.031.0125 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 1-1/4" Thép cacbon thấp mạ kẽm, 100PK
€25.45 /đóng gói