U08305.075.0600 | Bu lông vận chuyển 3/4-10 6 inch, 10pk | 31ja14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08305.075.0600 Bu lông vận chuyển 3/4-10 6 Inch, 10PK | AH3ECB 31JA14

GRAINGER U08305.075.0600 Bu lông vận chuyển 3/4-10 6 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ECB phần: U08305.075.0600Tham chiếu chéo: 31JA14
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
€52.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan3 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
LớpA
Đầu Dia.1.469 đến 1.594 "
Chiều cao đầu0.375 đến 0.406 "
Loại đầuTròn
Chiều dài6"
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.375 đến 0.406 "
Chiều rộng hình vuông0.741 đến 0.768 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề3 / 4-10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.39
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)16.51

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ: Hình vuông

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08305.075.0600 Bu lông vận chuyển 3/4-10 6 inch, 10PK
€52.99 /đóng gói