U08305.043.0300 | Bu lông vận chuyển 7/16-14 3 inch, 25pk | 31hz83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08305.043.0300 Carriage Bolt 7/16-14 3 Inch, 25PK | AH3EBX 31HZ83

GRAINGER U08305.043.0300 Bu lông vận chuyển 7/16-14 3 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EBX phần: U08305.043.0300Tham chiếu chéo: 31HZ83 / 164W68

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€33.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan7 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
LớpA
Đầu Dia.0.907 đến 0.969 "
Chiều cao đầu0.219 đến 0.239 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3"
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.219 đến 0.25 "
Chiều rộng hình vuông0.431 đến 0.452 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề7 / 16-14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ: Hình vuông

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08305.043.0300 Bu lông vận chuyển 7/16-14 3 inch, 25PK
€33.57 /đóng gói