U08300.025.0050 | Bu lông vận chuyển 1/4-20 Thép cacbon thấp 1/2 inch, 100pk | 31hz22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08300.025.0050 Carriage Bolt 1/4-20 1/2 Inch Low Carbon Steel, 100PK | AG2FDB 31HZ22

GRAINGER U08300.025.0050 Bu-lông vận chuyển 1/4-20 1/2 inch Thép cacbon thấp, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FDB phần: U08300.025.0050Tham chiếu chéo: 31HZ22 / 164W48
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
€13.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan1 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpA
Đầu Dia.0.563 đến 0.594 "
Chiều cao đầu0.125 đến 0.145 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.125 đến 0.156 "
Chiều rộng hình vuông0.245 đến 0.26 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152055

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08300.025.0050 Bu-lông vận chuyển 1/4-20 1/2 inch Thép cacbon thấp, 100PK
€13.20 /đóng gói