U07810.013.0050 | Bộ Vít 32 Flat 1/2 Inch 1/16 Inch Drv, 100pk | 31kd12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U07810.013.0050 Set Screw 32 Flat 1/2 Inch 1/16 Inch Drv, 100PK | AG2JYF 31KD12

GRAINGER U07810.013.0050 Bộ vít 32 Phẳng 1/2 inch 1/16 inch Drv, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2JYF phần: U07810.013.0050Tham chiếu chéo: 31KD12

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€89.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Lớp3A
Tương đương thập phân0.063 "
Kích thước ổ đĩa1 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể1 / 2 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểmBằng phẳng
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158045

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U07810.013.0050 Bộ vít 32 Phẳng 1/2 inch 1/16 inch Drv, 100PK
€89.93 /đóng gói