U07111.037.0175 | Bu lông vai 3/8 X 1-3/4, 10pk | 31kg34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U07111.037.0175 Bu lông vai 3/8 X 1-3/4, 10PK | AG2KLP 31KG34

GRAINGER U07111.037.0175 Bu lông vai 3/8 X 1-3/4, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KLP phần: U07111.037.0175Tham chiếu chéo: 31KG34 / 163U97
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
€21.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.543 đến 0.562 "
Chiều cao đầu0.24 đến 0.25 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng Rockwell32 đến 43 HRC
Chiều cao đầu vít3 / 8 "
Sức chống cắt84000 psi
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai1.75 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Kiểuhoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318158045

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U07111.037.0175 Bu lông vai 3/8 X 1-3/4, 10PK
€21.58 /đóng gói