U04225.050.0001 | Hex Nut 1/2 Carb Thép mạ kẽm nhúng nóng, 25pk | 31jm09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04225.050.0001 Hex Nut 1/2 Carb Steel Hot Dip Galvanised, 25PK | AG2GXL 31JM09

GRAINGER U04225.050.0001 Hex Nut 1/2 Thép Carb Mạ kẽm nhúng nóng, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GXL phần: U04225.050.0001Tham chiếu chéo: 31JM09 / 164X68
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
€67.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpDH
Chiều cao31 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Loại hạtHex Nut - Nặng
Độ cứng RockwellC24 đến C38
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuNặng
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318160085

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04225.050.0001 Hex Nut 1/2 Thép Carb Mạ kẽm nhúng nóng, 25PK
€67.76 /đóng gói