U04211.050.0375 | Bu lông kết cấu 1/2-13x3 3/4l, 25pk | 31jl96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04211.050.0375 Bu lông kết cấu 1/2-13X3 3/4L, 25PK | AG2GWZ 31JL96

GRAINGER U04211.050.0375 Bu lông kết cấu 1/2-13X3 3/4L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GWZ phần: U04211.050.0375Tham chiếu chéo: 31JL96 / 167D82
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
€25.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bu lông kết cấu Hex
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA563
Đầu Dia.7 / 8 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể3.75 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34 / C19 đến C30
Độ bền kéo105,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318152065

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04211.050.0375 Bu lông kết cấu 1/2-13X3 3/4L, 25PK
€25.25 /đóng gói