U04160.043.0600 | Vít đầu lục giác 7/16-20x6 Thép trơn loại 8, 5pk | 25cr73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04160.043.0600 Hex Head Cap Screw 7/16-20X6 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH2CVH 25CR73

GRAINGER U04160.043.0600 Vít đầu lục giác 7/16-20X6 Thép trơn Cấp 8, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AH2CVH phần: U04160.043.0600Tham chiếu chéo: 25CR73 / 42HP87
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
€22.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-20
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu9 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width5 / 8 "
Chiều dài6"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 8 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04160.043.0600 Vít đầu lục giác 7/16-20X6 Thép trơn Cấp 8, 5PK
€22.67 /đóng gói