U04026.062.0001 | Hex Nut 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10pk | 32tg68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04026.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK | AH3LBY 32TG68

GRAINGER U04026.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK

Trong kho
Sản phẩm: AH3LBY phần: U04026.062.0001Cross Ref: 32TG68 / 164X76
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
€7.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
LớpLớp DH
Chiều cao39 / 64 "
Loại hạtHex Nut - Nặng
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04026.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade Dh Steel Plain, 10PK
€7.14 /đóng gói