U01080.050.0600 | Bộ Ổ Cắm Cốc Vít 1/2-13 X 6, 5pk | 31kj55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U01080.050.0600 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 6, 5PK | AG2KTM 31KJ55

GRAINGER U01080.050.0600 Bộ ổ cắm Chén vít 1/2-13 X 6, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KTM phần: U01080.050.0600Tham chiếu chéo: 31KJ55
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
€26.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Lớp3A
Loại ổĐầu vuông
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu0.361 đến 0.389 "
Trưởng Width0.484 đến 0.5 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6"
Vật liệu điểmThép
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158045

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U01080.050.0600 Bộ ổ cắm Chén vít 1/2-13 X 6, 5PK
€26.43 /đóng gói