GRAINGER Băng keo sửa chữa và ống dẫn TC521-Clear-72MM X 36YD (16PK), Chiều dài 36 Yard, Trong suốt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng sửa chữa |
Kết dính với thép | 18 oz./in. |
Loại keo | Cao su |
Vật liệu sao lưu | Phim Vinyl |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ nhẹ |
Độ giãn dài | 5% |
Định dạng | Một mặt |
Chiều dài | 36 năm. |
Hiệu suất Temp. | 140 độ. F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
Màu băng | Trong suốt |
Chiều rộng băng | 2 13 / 16 " |
Độ bền kéo | 14 lbs./in. |
bề dầy | 5.2 1000 |
Kiểu | Ống dẫn & băng sửa chữa |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.84 |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Kết dính với thép | Xếp hạng nhiệm vụ | Chiều dài | Hiệu suất Temp. | Chiều rộng băng | Độ bền kéo | bề dầy | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC359-48MM X 55M (24PK) | 60 oz./in. | Nhiệm vụ tiêu chuẩn | 60yd. | 200 độ. F | 1 7 / 8 " | 17 lbs./in. | 11 1000 | 24 | €379.85 | RFQ
| |
TC521-Clear-96MM X 36YD (12PK) | 18 oz./in. | Nhiệm vụ nhẹ | 36 năm. | 140 độ. F | 3 3 / 4 " | 14 lbs./in. | 5.2 1000 | 12 | €470.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.