Grainger Sb701000080w2 | Thanh có ren hoàn toàn, Kích thước ren 1 8, Thép, Cấp B7, Chiều dài tổng thể 5 inch, 25 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
GRAINGER SB701000080W2 Thanh có ren hoàn toàn, Kích thước ren 1 8, Thép, Cấp B7, Chiều dài tổng thể 5 inch, 25 PK | CP9QXP 803DJ9

GRAINGER SB701000080W2 Thanh ren hoàn toàn, Kích thước ren 1 8, Thép, Cấp B7, Chiều dài tổng thể 5 inch, 25 PK

Trong kho
Vật phẩm: CP9QXP phần: SB701000080W2Tham chiếu chéo: 803DJ9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€390.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 20.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER SB701000080W2 Thanh ren hoàn toàn, Kích thước ren 1 8, Thép, Cấp B7, Chiều dài tổng thể 5 inch, 25 PK
€390.56 /đóng gói