GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Xe tải kệ 1500 Lb Thép 42 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải |
Sức chứa trên mỗi kệ | 750 lb |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Khí nén |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2.5 " |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 26.75 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Handle | Hình ống |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | 1-1 / 2 "Trên và dưới |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 43.25 " |
Chiều dài tổng thể | 42 " |
Chiều rộng tổng thể | 24.25 " |
Chiều dài kệ | 36 " |
Kiểu kệ | Thùng |
Loại kệ | Xuống môi |
Chiều rộng kệ | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Sức chứa trên mỗi kệ | Vật liệu bánh | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Kiểu kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-5K-95 | 2 | 2500 lb | Hiện tượng | 39.5 " | 42 " | 24.25 " | 48 " | Thùng | €1,189.20 | ||
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500 lb | Hiện tượng | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | Thùng | €1,382.84 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500 lb | Hiện tượng | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | Thùng | €1,435.17 | ||
RSCR-2436-95 | 2 | 750 lb | Khí nén | 46.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | Môi | €837.09 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750 lb | Khí nén | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | Môi | €973.48 | ||
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750 lb | Khí nén | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | Thùng | €1,319.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.