Rfsl2-0832-100-5 | Đai ốc đinh tán 8-32 Ren 0.406 Inch, 5pk | 32fx20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Đai ốc đinh tán 8-32 Ren 0.406 Inch, 5PK | AG2TXR 32FX20

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Đai ốc đinh tán 8-32 Ren 0.406 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2TXR phần: RFSL2-0832-100-5Tham chiếu chéo: 32FX20

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€10.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.431 "
Kích thước khoan7 / 16 "
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.0.555 "
Dải lưới0.020 đến 0.100 "
Đầu Dia.0.555 "
Chiều cao đầu0.033 "
Kích thước lỗ0.433 "
Chiều dài0.406 "
Vật chấtThép
Loại hạtChủ đề nổi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER RFSL2-0832-100-5 Đai ốc đinh tán 8-32 Ren 0.406 inch, 5PK
€10.17 /đóng gói